エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの ヒューズ
限流ヒューズ付高圧気中開閉器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
開閉部:200、ヒューズ部:100
注文コード
19150866
品番
PFS-205TM-R-Aエナミック手動
参考基準価格(税別)
¥627,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
励磁突入電流抑制機能付LBS
業界最小寸法
従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単
ヒューズ劣化の防止
瞬時電圧低下抑制
OCR の誤動作防止
用途
屋内用、垂直取付
付属品
ヒューズ別売(G75A〜G100A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付、励磁突入電流抑制機能付き、バリア付き
定格電圧(V)
7200
構造
欠相防止機構付
定格電流(A)
開閉部:200、ヒューズ部:100
操作方法
手動投入・自動開放式
遮断電流(A)
投入:A級12500(実効値)、過負荷:A級1800、地絡:30
リード線
なし
定格電圧(kV)
7.2