曜日別特売
QCC-1 40A 限流ヒューズ エナジーサポート 19150997

限流ヒューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード19150997品番QCC-1 40A
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

コンデンサ保護用限流ヒューズ
省スペース・簡単取付

用途
SC直付け用
付属品取付金具付仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形定格(A)7.2kV-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする