一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
軽くて扱いやすく、ボディに優しい柔らかモップ。洗車が楽しくなる使い心地です。ただ、細かいところは無理です。
車以外のコーティングで使用。液の含み具合や使い勝手はすばらしい。
欠点はグイグイやるせいかハンドルに引っかかる部分のメッシュが切れてきてしまうのでずれてくるのと、スペアが売ってない事。もしあるならモノタロウさんで取り扱いしませんか?
持ちやすくて、広い範囲を一気に拭きやすい。前のものは5年使って問題無かったが、やや毛のコシが無くなってきた気がするので新品に交換。ちなみに取手のプラスチック部分は日に当てたまま乾かすと色が薄くなるので、日影干しを、おすすめ。
暑い日の洗車はスピードが1番ですが、力を入れず且つ効率的に、平な面を洗車するのに最適です。
凹凸のある箇所はミットとしながらですが、効率は上がったかな
固形ワックス派ですが、ボディーにやさしく頻繁に洗車する方にはとてもお勧めです。
変えのモップがあるのを知らなかったです、変えモップも是非モノタロウさんで扱ってください。
ワコーさんでこのタイプの1.5から2倍くらい大きいサイズも開発してほしいですね。
平面だけしかない車なら使いやすいと思います。
平面だけ洗うのには良いと思います。
車にはドアノブやおうとつのある部分や隙間などもあるので、
少しスポンジが入っていたり両側の先端が細くなっていたり、
裏面にもマイクロファイバーが生えていたら良いと思います。
履いて洗うタイプは袖から水が入るし、洗車はこれ1個で済むという商品を開発して欲しいです。
洗車用として購入。
マイクロファイバーの吸着力で綺麗になります。
車用ですが家の窓ガラス、フローリング等ツルツルした面の掃除にも重宝しそう。
換えのモップが販売中止なのが残念。