NewHikari
NewHikariの 補修・シーリングテープ
NewHikariの 金属テープ
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
19151058
品番
SH-DAT5050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
強い接着力!
手で切れる
用途
ダクト管の接合用に
水回りやトタン屋根などの防水補修に
ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に
冷凍倉庫等保温材目地シール用に
材質
アルミ箔、粘着剤
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08(アルミ箔:0.05)
長さ(m)
50