曜日別特売
3087663 エレファジェル用ポシェット 150mL専用 ハクゾウメディカル 19151694

※使用例(ポシェットのみになります)

3087663 エレファジェル用ポシェット 150mL専用 ハクゾウメディカル 19151694
3087663 エレファジェル用ポシェット 150mL専用 ハクゾウメディカル 19151694
3087663 エレファジェル用ポシェット 150mL専用 ハクゾウメディカル 19151694

エレファジェル用ポシェット 150mL専用

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード19151694品番3087663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン幅(mm)(上部)90、(下部)70高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270ネイビー効果その他
注意
画像は使用例です。容器は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19151694
2021-03-15
用途: 業務上、消毒アルコールの携帯用に。

消毒アルコールを携帯するために、どんなものが良いか?数社の製品を試しに購入。現場の職員に試してもらったところ、この商品の評価が高く、職場で購入することになりました。消毒ボトルは専用品を使用していませんが、150~200ミリリットル程度の円筒ボトルなんでも使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 19151685
2021-02-08
用途: 老人デイサービスの職員が携帯
NPO法人 Silver Life Kumamoto医療・福祉・介護関連業

職員が手指消毒剤を携帯するために購入しました。この商品はエレファジェル用と謳っていますが、ヒビスコールSH150mL用としてもぴったりで、それ用として使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 19151694
2021-02-23
用途: 老人ホームの介助に使用している
サービス業

手元に消毒液が有るので指手消毒に使えて助かります、また他の方を介助に行けます

対象商品 : 19151694
2020-03-11
用途: お出かけの消毒

お出かけの消毒子供の首にぶら下げている、これをぶら下げることで子供が自主的に消毒してくれるから嬉しい、
中の入れ物はついていないのでそれをきちんと明記してもらったほうが良い、きっと間違えて購入する人もいるのではないだろうか

1が参考にしています
対象商品 : 19151685
2020-03-26
用途: 手指消毒
その他業種

ハンドジェルをポケットに入れるとかさばりますが、肩から掛けておくとさっと使えて便利です
ベルトの色が白なので選べるとよかったのになと思います

対象商品 : 19151694
2020-05-07
用途: 外出時
建設業・工事業

子供の外出時に消毒用スプレーを入れ使用しています。

対象商品 : 19151694
2020-06-08
用途: ペン入れ
その他業種

間違えて買ったけど玄関ドアにペンを入れてぶら下げています。宅配のサインに重宝してます。

対象商品 : 19151694
2020-02-17
用途: 訪問介護の作業全般に使用します。
有限会社ホソノ医療・福祉・介護関連業

ポシェットが作業の妨げにならず個々の好みで調整できる点がとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする