ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 包帯
ハクゾウメディカルの 伸縮包帯
伸縮包帯 シンプルタイ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
19152568
品番
1030001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
フランスタイより薄手のため、巻きやすく経済的です。
材質
コットン、スパンデース
幅(mm)
50
長さ(m)
9(伸長時)
幅(cm)
5
包帯種類
伸縮包帯