ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 包帯
ハクゾウメディカルの 伸縮包帯
ハクゾウEGホータイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4巻)
注文コード
19152647
品番
1010104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付けホータイです。
主にスフ糸を使用した経済的なホータイです。
幅(mm)
70
長さ(m)
9
材質
スフ糸
タイプ
4裂
包帯種類
耳付包帯