ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 包帯
ハクゾウメディカルの 伸縮包帯
耳付ホータイ SSタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3巻)
注文コード
19152656
品番
1010113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付ホータイです。
幅(mm)
93
タイプ
3裂
長さ(m)
9
材質
レーヨン、ナイロン
包帯種類
耳付包帯