ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 包帯
ハクゾウメディカルの 伸縮包帯
耳付ホータイ SSタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(4巻)
注文コード
19152665
品番
1010114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付ホータイです。
幅(mm)
70
タイプ
4裂
長さ(m)
9
材質
レーヨン、ナイロン
包帯種類
耳付包帯