曜日別特売
3155021 防水性サージカルドレッシング エレバンブロック ハクゾウメディカル 19152796

3155021 防水性サージカルドレッシング エレバンブロック ハクゾウメディカル 19152796
3155021 防水性サージカルドレッシング エレバンブロック ハクゾウメディカル 19152796

防水性サージカルドレッシング エレバンブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
フィルム寸法(mm)50×70
パッド寸法(mm)20×40
内容量1箱(50枚)注文コード19152796品番3155021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水タイプのサージカルドレッシング。
水や最近の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透湿性を備えています。しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。
レーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。

用途CVCカテーテル固定、創傷部保護、シャワー・入浴時の防水。材質ポリウレタン、レーヨン不織布パッド寸法(mm)20×40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000077フィルム寸法(mm)50×70医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする