曜日別特売
3155011 エレバンショット ハクゾウメディカル 19152866

3155011 エレバンショット ハクゾウメディカル 19152866
3155011 エレバンショット ハクゾウメディカル 19152866

エレバンショット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(25枚×40袋)
内容量1箱(25枚×40袋)注文コード19152866品番3155011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

注射・採血・点滴関節穿刺時の被覆保護材。
固定用シートを台に貼付、片手で容易に処置が可能です。
テープ部の折り返しにより、粘着部に触れず貼付が容易です。また、余分な剥離紙が不要となり、簡素化につながっています。
作業効率を考え、1袋5シート入りとして、EOG滅菌済です。

材質パッド:不織布 粘着テープ:レーヨン、合成繊維、アクリル系粘着剤寸法(mm)20×23サイズS粘着剤アクリル系粘着剤パッドサイズ(mm)8×8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000074医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする