ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 絆創膏
ハクゾウメディカルの 一般用絆創膏
救急絆創膏 エレバン (半透明)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19152963
品番
1330004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
医療機関向けの救急絆創膏です。
パッド部に固着を防ぐネットを使用しています。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(mm)
72
材質
不織布 ポリエチレンネット
粘着剤
アクリル系粘着剤
パッド寸法(mm)
18×24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00007B00033
医薬品医療機器等法
一般医療機器