ダブルブレードワイパー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19153916 品番P-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衝撃の二枚刃!世界初※ダブルブレード採用。
洗車後のボディ・ガラスの水滴を超スピード水切り。

寸法(mm)300×80×45 材質(グリップ)ABS、(ブレード)シリコン 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19153916
2024-03-11
用途:
洗車水切り
その他業種

昔から使っているが、使いやすくて良い。
これで水を切ってから拭きあげると時間短縮になる

対象商品:
19153916
2022-04-01
用途:
洗車後に
株式会社オートワールド 様

使った瞬間にビックリ!良く水が切れます。本当に衝撃の二枚刃でした!

2020-10-06
用途:
洗車
こしきツアーズ株式会社 様 (サービス業)

レンタカーの洗車で使っています。水切りワイパーは数種類試したがこれが一番使いやすく耐久性もいい。悪いレビューはただ単に使い方が悪いだけでは? 買って損なしです。

2020-03-30
用途:
洗車の拭き上げ

SLとCの洗車の拭き上げに2本、4年程使っている。 他のも使用したが
シリコンの刃の部分の形状や適度な塑性で追従性ががずば抜けてよい。 ヤナセの指定コーティングだからか、他のレビューのような引っかかるとかはなく(拭き上げは1回だけで終える、2回目は水分がないので引っかかるにきまっている) 凹凸の激しいSLのようなボンネットのエッジも 90度に引くのではなく45度位に斜めに引くとよい。 耐久性も充分。

対象商品:
19153916
2016-05-03
用途:
研削盤のチャックテーブルの水切り

今までは、ゴム製の水切りを使用してましたが、油に弱くすぐに、クタクタになってしまいましたが
これはシリコン製で油分をはじくため、よれず更に、ダブルなのできれいに水を掃いてくれます。

対象商品:
19153916
2016-01-31
用途:
洗車後、拭き上げ前の水切り

曲面でもしっかりと水が切れて使いやすい。

2016-10-02
用途:
洗車

全く駄目。2枚刃というのが駄目です。1枚目で水がなくなり、2枚目は引っかかってしょうがない、車のボンネットすらスムーズに水切りできません。結果水が全くきれいに切れない、引っかかるためボディーに傷がつく。 いろんな水切り使いましたがこれは最低です。

2016-09-27
用途:
洗車時の水切り
ファインステップ 様

話にならない。2枚刃の発送がばかばかしい。車のボディーで使用したが、1枚目で水切り、2枚目は水が無いのでボディーに食い付き何度も落とす、手から離れる始末。結果傷は付きそうになるし、水はボンネットの様な平坦な部分でも全然取れません。いろいろ試したが、最低です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする