パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
メイドインジャパン 調味料ストッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155946
品番
HB-1805
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
容量(mL)
640
材質
ストッカー:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン
質量(g)
122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×155×95