曜日別特売
H-7986 グリル用焼き物メッシュシート パール金属 19156375

グリル用焼き物メッシュシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード19156375品番H-7986
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ふっ素加工でお手入れ簡単。
繰り返し使えて経済的。
網目が細かいので小さな食材も落ちません。
グリルのサイズに合わせて、カットできます。

形状寸法(幅W×奥行D)(mm)330×245材質ガラス繊維(ふっ素樹脂塗膜加工)質量(g)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156375
2021-04-22
用途: 料理用
プラスチックオムニウム

直ぐに穴が空きましたし、魚がくっつきます、これダメですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19156375
2020-05-08
用途: 料理
北村医院

評判?通り とても重宝 お薦めです
鋏で切れてサイズ合わせられます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする