パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 米びつ
プリペア 袋のまま米びつ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19156445
品番
H-5811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お米を袋のまま収納・保存ができる米びつです。
引き出しやすい大型コロ付。
軽量カップ付。
材質
本体・蓋・キャスター:ポリプロピレン、ストッパー:エラストマー
タイプ
5kg用
色
ピンク
質量(g)
777
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×325×320