H-5815 プリペア 袋のまま米びつ パール金属 19156454

プリペア 袋のまま米びつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19156454 品番H-5815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お米を袋のまま収納・保存ができる米びつです。
引き出しやすい大型コロ付。
軽量カップ付。

材質本体・蓋・キャスター:ポリプロピレン、ストッパー:エラストマー タイプ10.kg用 ピンク 質量(g)1041 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×360×365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする