パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の カスター・卓上用調味料入れ
デリシャスMAX セラミックペッパー&ソルトミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19156524
品番
C-891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・調節つまみ:ABS樹脂、キャップ:ポリスチレン、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ふたリング・スプリング:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
233
外径×高さH(Φmm×mm)
70×135