キープロック 鮮度を保つ保存容器

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19156734 品番HB-589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

フタの4方向からしっかりロック
完全密閉で鮮度長持ち
臭い移りしにくい
冷凍保存OK
フタを外せば電子レンジの使用OK
食器洗い乾燥機使用OK

容量(mL)900 種別長方形 材質本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 形状長方形 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×70 機能ロック機能付き 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19156673
2023-02-14
用途:
保存容器として
錺工房 様

外寸表示だと理解していましたが、思っていた以上に留め具のサイズが大きく希望サイズよりだいぶ小さかったです。
内寸表示があれば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19156682
2022-08-04
用途:
手前みその容器
教育・研究機関

容量のわりにはあまり高さがないので、冷蔵庫の野菜室等で保存容器として試しに購入。
逆さにしても水分が漏れないし洗いやすい。

対象商品:
19156673
2019-06-12
用途:
写真用品の携帯用ケースに

蓋についているロック部分の幅が結構あるため、結局、予定していたものを入れることができませんでした。
実際に実物を手に取ることができないのですから、内寸等、仕様の表示を充実するようにして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19156673
2018-08-02
用途:
部品洗浄の際

ネジ式の手間が無く楽で使い勝手が良いですね、特殊液以外はこれで充分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする