曜日別特売
H-3661 フレア カッティングボード パール金属 19156874

フレア カッティングボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19156874品番H-3661
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種別角型材質クリヤラッカー塗装 天然木(ゴムの木)質量(g)625寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする