パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の テーブルマット・コースター・鍋敷
フレア 鍋敷
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
丸型
注文コード
19156926
品番
H-3658
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クリヤラッカー塗装 天然木(ゴムの木)
種別
丸型
質量(g)
215
外径×高さH(Φmm×mm)
200×15