BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19156929
品番
AO5802
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
どんなシーンにもマッチする女性らしさを漂う美ラインワンピ
両脇ポケット
使いやすい大きさのポケットが両脇に付いています。
フロントファスナー
前ファスナー仕様なので、スムーズに脱ぎ気が可能です。
仕様
春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、UVカット、抗菌裏地、軽量、消臭テープ
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
5G
ウエスト(cm)
75.5
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
94
ヒップ(cm)
94
バスト(cm)
85
生地
エアリアルニット
色番
8