パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
クローブ 調味料ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19156996
品番
H-7149
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×155×110
質量(g)
560
材質
ストッカー・ケース:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン
仕様
2個組