パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
クローブ 調味料ストッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19157005
品番
H-7150
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×155×110
質量(g)
820
材質
ストッカー・ケース:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン
仕様
3個組