真空槌目タンブラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19157662 品番 HB-515
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

真空構造だから、飲み終わるまでキィーンと保ちます。

容量(mL)280 材質ステンレス鋼 質量(g)146 外径×高さH(Φmm×mm)75×115 食器の種類和食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19157678
2021-06-09
用途:
飲食時に使用
運輸・通信業

もともと真空素材は使用していましたが、槌目?傷も目立ちにくく金属のそっけなさが少ないように感じます。

対象商品:
19157678
2019-09-28
用途:
飲み物を飲む時
製造業

氷が溶けにくく冷たいのが持続するのでいつまでも美味しく飲むことができます。ただもう少し飲み口が大きいと洗いやすく使い勝手が良いかも、と思います。

対象商品:
19157687
2017-07-14
用途:
自宅用
有限会社muse 様

夜の晩酌用に購入、晩酌に焼酎ハイボールを飲むのに購入。
以前は錫のタンブラーを使用してました、普通においしく使用してましたが氷がなくなるのが早く表面に汗をかくためテーブルが水浸しになってました。真空タンブラーに変えたところ氷は減らなくなるしテーブルも濡れなくなりました。雰囲気は錫のほうがよかったですが普段使いにはこちらのほうが使いやすくてお勧めできます。

対象商品:
19157662
2017-02-06
用途:
食事時など
サードプラネット株式会社 様 (サービス業)

軽いが、保冷効果はまあまあです。安いし・・・デザインも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする