HB-1138 純銅槌目タンブラー パール金属 19157705

純銅槌目タンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19157705 品番HB-1138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導に優れ、冷たい飲み物を注げばタンブラーも口当たりも一気に冷たくなります。

容量(mL)390 材質銅 表面加工/外面:クリアラッカー塗装、内面:錫めっき 質量(g)159 外径×高さH(Φmm×mm)80×130 食器の種類和食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19157705
2021-06-12
用途:
自宅のビール
サービス業

買って正解でした!
イメージ通りのキンキンさ。非常に宅飲みビール充実してます。

対象商品:
19157696
2020-05-29
用途:
コーヒーミルの受け皿に
不動産業

コーヒーミルのプラスチックの受け皿の静電気がすごいので、代わりに置いています。静電気のトラブルは解決され、スマートでおしゃれですが、細身なので洗う時底まで手が届かず、ちょっと洗い辛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする