パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の オイルポット・天ぷら網
パール金属の オイルポット
グルメクック シリコーン加工オイルポット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19158247
品番
H-7905
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(L)
1.4
材質
本体:鉄(ふっ素樹脂加工)、蓋:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網:ワク部/鉄(ふっ素樹脂加工)、アシ部/ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
336
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150×165