パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の オイルポット・天ぷら網
パール金属の オイルポット
ブライト 18-8ステンレス製オイルポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19158265
品番
H-5003
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(L)
1.4
材質
本体・フタ・アミ:18-8ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 、こし網:120メッシュ
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×147×162