CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ファイアグリルテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19158737
品番
M-6420
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
焚き火やバーベキュー、ダッチオーブン用のテーブルとして!
グリルを囲んだテーブルに食器やドリンク等が置けて便利。
材質
甲板の表面材:金属(綱)、表面加工/甲板:エポキシ樹脂塗装、脚部:クロムめっき、その他の材料:金属(鋼)
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
4(均等)
テーブル寸法(mm)
(内寸)幅540×奥行430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立)910×650×260
収納寸法(m)
幅650×奥行450×厚さ260