ウエスト ホーローボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19158852 品番M-8087
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

アウトドアでのクッキングシーンをワイルドに演出する、高級感あふれるストーン調のクッキングウェアのセットです。
手入れしやすいホーロー仕上げ、ステンレスのふちどりでさらに強度アップを図っています。
フィールドでの食事を、ワイルド感覚あふれるデザインがよりおいしくします。

形状 直径(Φmm)160 高さ(mm)58 材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻:ステンレス鋼 電子レンジ× 食器洗浄機× 質量(g)190 サイズ(cm)15 外径×高さH(Φmm×mm)160×58 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする