ウエスト ホーローマグカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19158868 品番M-8088
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

アウトドアでのクッキングシーンをワイルドに演出する、高級感あふれるストーン調のクッキングウェアのセットです。
手入れしやすいホーロー仕上げ、ステンレスのふちどりでさらに強度アップを図っています。
フィールドでの食事を、ワイルド感覚あふれるデザインがよりおいしくします。

食器の種類洋食器 材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻:ステンレス鋼 容量(mL)350 質量(g)130 外径×高さH(Φmm×mm)90×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする