CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブルーブラックコート 小判型カレー皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19158886
品番
UH-5
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
食器の種類
洋食器
形状
楕円皿
長辺(mm)
241
短辺(mm)
172
高さ(mm)
35
材質
鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
色
黒
質量(g)
143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×172×35