ブルーブラックコート 丸型カレー皿

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19158895 品番UH-4
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製

食器の種類洋食器 形状丸皿 直径(Φmm)220 高さ(mm)30 材質鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) 電子レンジ× 食器洗浄機× 質量(g)137 外径×高さH(Φmm×mm)220×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
飲食
有限会社コスモ保険サービス 様 (金融・保険業)

やや満足しましたが送料もセットであればよいですがもっとよかったとおもいますこれからもこうにゃうしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする