CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブルーブラックコート プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19158904
品番
UH-3
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
形状
丸皿
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
37
材質
鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
色
黒
質量(g)
99
外径×高さH(Φmm×mm)
170×37
食器の種類
洋食器