CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブルーブラックコート どんぶり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19158922
品番
UH-1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
食器の種類
和食器
色
ブルーブラック
材質
鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
直径(Φmm)
128
高さ(mm)
50
容量(mL)
550
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
77
外径×高さH(Φmm×mm)
128×50