CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
抗菌小判型カレー皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19158956
品番
M-9518
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
美しく丈夫なポリプロピレン製でカレーや焼そばの他にフルーツの盛皿や取皿などに使用できます。
キャンプやアウトドアレジャーにいろいろ使える小判型カレー皿。
積み重ねて収納でき、携帯にも便利です。
形状
楕円皿
長辺(mm)
243
短辺(mm)
170
高さ(mm)
33
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
仕様
5枚組
寸法(mm)
外径243×170×高さ33
色
白
質量(g)
340
食器の種類
洋食器