CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
抗菌深型プレート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19158965
品番
M-9514
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
積み重ねてスタッキングタイプ。
キャンプ、ピクニックでの料理やデザートなどの取り皿に!
使いやすく丈夫なポリプロピレン製。
食器の種類
洋食器
形状
丸
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
45
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
仕様
5枚組
色
白
質量(g)
340
サイズ(cm)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
200×45