CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの マグカップ・グラス・コップ
抗菌スタッキングカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
19159026
品番
M-9512
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
軽くて使いやすいプラスチック製。
積み重ねができ、収納に便利。
容量(mL)
230
仕様
5個組
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
質量(g)
120
外径×高さH(Φmm×mm)
82×73
耐熱温度(℃)
約120
食器の種類
洋食器