抗菌ボルディーウォータータンク

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19159053 品番M-1431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
タンク内の洗浄がしやすい広口キャップ

容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×145×295 材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 質量(g)720 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19159053 M-1431 18804111 UE-2046 NEWボルディウォータータンク CAPTAIN STAG NEWボルディウォータータンク CAPTAIN STAG 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:82
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
二回の水やり
真鍮工房WADA 様

10Lは重く 二つに分けて 二つに分けてはこべるので 助かりました

対象商品:
19159044
2022-09-01
用途:
山の湧き水を汲むのに使用
橘工業所  様

使用してみると注意する場所が2か所ありました。
・タンクの底が薄い。水を汲んだ後、角の有る地面や岩に強く当てると破けそう。
・コックのレバーがゆるゆるですぐに外れる。知らない内にレバーが無くなりそうです。特に水を下向けに出すときはコックを横に傾けて操作するのでレバーが簡単に外れます。山のキャンプで落とすと探しにくい場合が有るので、グリーン色のレバーに穴を開けて見つけやすい色の紐をくくって使用しています。

以上の2点を注意しながら使用するのは疲れるので改善されると良いと思います。

対象商品:
19159044
2022-10-21
用途:
業務用にて屋外で使用
リペア シンムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

清掃もしやすく衛生状態が保たれ 造りも他社と比べると丈夫な作りとおもいます

対象商品:
19159062
2022-09-04
用途:
手洗い
建設業・工事業

仕事休憩時の手洗い用に使用してますが、コスパも良く、サイズ的にも車に乗せておくのに邪魔にならないので使い勝手良し。

対象商品:
19159053
2022-03-15
用途:
飲料水に使用
建設業・工事業

釣りやキャンプの飲料水ように使用していますちょうど手ごろなサイズで使いやすいです。

対象商品:
19159062
2021-04-11
用途:
手洗い

小さいタンクを探していたので
これくらいがちょうどいいです。

対象商品:
19159044
2019-08-12
用途:
防災備蓄用
その他業種

丈夫で見た目もカッコいい、蓋を閉める際に若干のコツを要するが、それを会得すれば全く問題ない、次回は10Lを試してみたい。

対象商品:
19159062
2021-02-15
用途:
アウトドアなどで。
自動車・二輪車・自転車関連業

開封し水を入れようとキャップを外したらパッキンが無い事に気づき、タンクの中を見たら中に落ちてました。
パッキンを拾いキャップにセットして水を張り、立てた状態にしたら水漏れが発生。
もう一度キャップを外したらタンクの中に入っていました。
再度キャップ内側にセットしキャップをねじ込むとまたタンク内に落ちます。
不良品でした。残念です。
ホームセンター等でゴムパッキンを探して来るしか方法は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする