CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ステイジャー ツーバーナーコンロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19159202
品番
M-8249
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
本体・ふた(フード):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナー:ステンレス鋼
質量(g)
4600
出力
3000kcal/h×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立)640×330×490、(収納)525×300×100
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250×2