スタービポジドライブドライバー 台紙付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19160733 品番194-1-30CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ1 先端刃幅(mm)5 全長(mm)75 軸径(Φmm)5 軸長(mm)30 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 材質(軸)クロムバナジウム鋼 質量(g)41 刃先マグネットなし 軸貫通なし グリーン 種類グリップドライバー 適合ねじM2.5-3 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする