スタービープラスドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19160785 品番 195.3-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状プラス 先端サイズ7mm 先端刃幅(mm)7 軸長(mm)40 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番828-7019 軸径(Φmm)7 全長(mm)90 質量(g)53 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM6-8 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19160776
2021-03-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他のショートドライバーと比べて軸が長めで、この長さが絶妙でちょうどいいです。金額がちょっと高いので大事に使いたいです。

2021-03-07
用途:
電工、diy等
製造業

好みの問題なのかも知れないけど、なめにくく、力入れ易く、非常に使いやすいドライバーです!

対象商品:
19160776
2018-12-11
用途:
仕事用

ここのメーカーのドライバーが1番使い易く、そしてなめません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする