スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ8mm 注文コード19161765 品番8190.3-150CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状プラス 先端サイズ8mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)サントプレン 軸径(Φmm)8 全長(mm)270 質量(g)159 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM6-8 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
自動車・バイクの整備

結構安く売られていたので、購入しました。PBのドライバーは先端の摩耗を気にしなくていいのが〇です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする