スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19162106 品番 8135.5-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状マイナス 先端サイズ8×1.2mm 軸長(mm)30 軸径(Φmm)6 全長(mm)85 質量(g)45 種類スタビードライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 適合ねじM4-5 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19162115
2022-03-24
用途:
カメラ用リグのねじ回し

カメラのクイックシューを固定するねじや、3/8in雌ネジを1/4in雌ネジに変換するインサートを回すのにとても便利です
一般に購入できる最大サイズの6mmマイナスヘッドでは対応できないので必須です

対象商品:
19162115
2021-09-28
用途:
カメラのクイックリリースプレート用に
サービス業

コインでは力が逃げてしまいしっかりとクイックリリースプレートを固定できませんが、これならしっかりと固定できます。

1人が参考にしています
対象商品:
19162115
2020-05-18
用途:
カウル脱着
製造業

さすがPB。使いやすいです。
赤いから見つけやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19162072
2017-03-01
用途:
オートバイ修理

手に馴染み使い勝手がよい。価格がもう少し安ければ最高

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする