※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8194.1-30 スイスグリップ・スタービーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162167 8194.1-30 スイスグリップ・スタービーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162167

スイスグリップ・スタービーポジドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19162167 品番 8194.1-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ1 軸長(mm)30 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン トラスコ品番828-6944 軸径(Φmm)5 全長(mm)80 質量(g)33 種類スタビードライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 先端刃幅(mm)5 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19162167
2017-02-16
用途:
スピコンと呼ばれるコネクターのネジ締め

本来は狭いところのネジ作業用ですが、当方の作業では無用の長さですし道具箱の場所もとらないのでスタビータイプを選択しました。ポジドライブねじ用なのが分かりやすい表示なのもいいです。ねじとの一体感と握った感じはとても良く愛着がわく道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする