PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スタビードライバー
クロスハンドル スタービーマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19162377
品番
138-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1.2mm
軸長(mm)
45
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
85
質量(g)
35.5
種類
スタビードライバー
材質(グリップ)
樹脂
適合ねじ
M4-5
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないでください。