※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の マイナスビット
差替式ドライバーブレード(マイナス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162858
品番
215.C5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状
マイナス(-)
軸長(mm)
120
全長(mm)
200
質量(g)
42
先端サイズ
8
本数
1
両頭機能
片頭