※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の マイナスビット
差替式ドライバーブレード(マイナス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162876
品番
225.C5
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
マイナス(-)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
160
質量(g)
45
先端サイズ
8
本数
1
両頭機能
片頭