PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の マイナスビット
差替式ドライバーブレード(マイナス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162885
品番
225.C6
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
マイナス(-)
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
180
質量(g)
64
先端サイズ
10
本数
1
アズワン品番
65-0302-48
両頭機能
片頭