※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225.C7 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162894 225.C7 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162894

差替式ドライバーブレード(マイナス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19162894 品番 225.C7
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

先端形状マイナス(-) 軸径(Φmm)8 全長(mm)200 質量(g)81 先端サイズ13 本数1 アズワン品番65-0302-49 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする